Motion
66253313976

NORTON ABRASIVES
66253313976

Roues cylindriques – 14 po de diamètre, 1-1/2 po d’épaisseur, 5 po de trou central, 46 grains
N° D’ARTICLE MI07324052
N° MFR66253313976
Prix1,001.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66253313976

Roues cylindriques – 14 po de diamètre, 1-1/2 po d’épaisseur, 5 po de trou central, 46 grains
N° D’ARTICLE MI07324052
N° MFR66253313976
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
Prix1,001.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    5 po
  • Diamètre de la roue
    14 po
  • Épaisseur de la roue
    1-1/2 po

Détails

  • Type de cautionnement
    Vitrifié
  • Grade
    Grain grossier
  • Numéro de grain
    46
  • Matériel
    Alumine céramique
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Quantité du colis
    1
  • Type de roue
    Type 01

Aperçu

Description du fabricant
66253313976 - 14 X 1-1/2 X 5 3SGP46-JVH
  • Mélange abrasif d’alumine céramique en gel pépiné exceptionnellement performant et d’oxyde d’aluminium friable pour un retrait rapide des stocks, une coupe froide et supérieure; 3X à 5X plus de durée de vie que les roues en oxyde d’aluminium; taux d’élimination des stocks de 2X vs les abrasifs conventionnels
  • Adhérence haute performance pour la polyvalence (pour le meulage d’aciers à outils à haute vitesse, d’aciers durcis et souples, et d’alliages aérospatiaux) et une tenue exceptionnelle de la forme
  • L’abrasif auto-affûtant minimise la brûlure et le pansement, afin de maximiser le bord tranchant des outils et des matrices pour une durée de vie plus longue en production
  • Recommandé pour : zone de contact étroite, forces de meulage élevées et aciers très difficiles à meuler qui ont une dureté ou une résistance à la traction très élevée
  • Meilleur choix pour une productivité élevée, un faible coût total de meulage par pièce