Motion
DCB206-2

DEWALT
DCB206-2

Bloc-batterie rechargeable MAX Premium XR (2) - lithium-ion, tension nominale de 20 V, 6.0 Ah
N° D’ARTICLE MI07324147
N° MFRDCB206-2
Prix445.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DCB206-2

Bloc-batterie rechargeable MAX Premium XR (2) - lithium-ion, tension nominale de 20 V, 6.0 Ah
N° D’ARTICLE MI07324147
N° MFRDCB206-2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix445.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    7.8800 po
  • Longueur
    5.7500 po
  • Poids de l’outil
    4.4 lb
  • Poids
    3.9 lb
  • Largeur
    3.7500 po

Détails

  • Ampère-heure
    6 Ah
  • Capacité de la batterie
    6.0 Ah
  • Chimie de la batterie
    Lithium-ion
  • Série de batteries
    MAXIMUM
  • Tension de la batterie
    20 V
  • Chargeur inclus
    Non
  • Comprend
    (2) Piles DCB206 20V MAX* 6 Ah
  • Numéro CUP du fabricant
    885911486316
  • Tension nominale
    20 V
  • Nombre de piles
    2
  • Types de produits
    Batterie
  • CUP_NON
    885911486316
  • Garantie
    3 ans

Aperçu

Description du fabricant
DCB206-2 PILES (2) 20MX LI
  • La batterie haut de gamme 6.0Ah offre 2 fois la capacité du bloc-batterie standard (DCB200)
  • La batterie haut de gamme 6.0Ah offre 3 fois la capacité du bloc-batterie XR compact (DCB203)
  • Pas de mémoire et pratiquement pas d’autodécharge pour une productivité maximale et moins de temps d’arrêt
  • Le système de jauge de carburant 3-LED permet une rétroaction immédiate sur l’état de charge
  • Temps de charge d’une heure sur le chargeur rapide DCB118

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté