Motion
DCR90 13.95

DODGE
DCR90 13.95

Réducteur de vitesse en ligne - Double réduction, 13.95:1 Rapport, 2.5000 po taille d’entrée, type de sortie solide, 4.0000 po diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI07325786
N° MFRDCR90 13.95
Prix63,167.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
DCR90 13.95

Réducteur de vitesse en ligne - Double réduction, 13.95:1 Rapport, 2.5000 po taille d’entrée, type de sortie solide, 4.0000 po diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI07325786
N° MFRDCR90 13.95
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
Prix63,167.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    80
  • Taille d’entrée
    2.5000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    CR90
  • Débit maximal tr/min
    75 tr/min
  • Rapport nominal
    70 : 1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    4.0000 po
  • Taille de sortie
    4.0000 po
  • Ratio
    13.95:1
  • Poids
    1610 lb

Détails

  • Ratio réel
    14 : 1
  • Détails supplémentaires
    TCR80 70.62:1 ENS. ROUGE (POUCES)
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Numéro CUP du fabricant
    782476965020
  • Puissance d’entrée maximale
    310 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Double
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    Maxum XTR
  • Puissance nominale thermique
    3 hp
  • CUP_NON
    782476965020

Aperçu

Description du fabricant
268905 DCR90 13.95:1 ENS. ROUGE