Motion
TCR80 70.62

DODGE
TCR80 70.62

Réducteur de vitesse en ligne - triple réduction, 70.62:1 Rapport, 1.5000 po taille d’entrée, type de sortie solide, 3.5000 po diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI07325795
N° MFRTCR80 70.62
Prix51,107.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TCR80 70.62

Réducteur de vitesse en ligne - triple réduction, 70.62:1 Rapport, 1.5000 po taille d’entrée, type de sortie solide, 3.5000 po diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI07325795
N° MFRTCR80 70.62
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
Prix51,107.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    80
  • Taille d’entrée
    1.5000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    CR80
  • Débit maximal tr/min
    90 tr/min
  • Rapport nominal
    9 : 1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    3.5000 po
  • Taille de sortie
    3.5000 po
  • Ratio
    70.62:1
  • Poids
    960 lb

Détails

  • Ratio réel
    70 : 1
  • Détails supplémentaires
    DCR80 9.30:1 ENS. ROUGE (POUCES)
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Numéro CUP du fabricant
    782476964917
  • Puissance d’entrée maximale
    37.5 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de réducteur
    Triple étape
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    Maxum XTR
  • Puissance nominale thermique
    1 hp
  • CUP_NON
    782476964917

Aperçu

Description du fabricant
268873 TCR80 70.62:1 ENS. ROUGE