Motion
DCR80 31.39

DODGE
DCR80 31.39

Réducteur de vitesse en ligne - Double réduction, 31.39:1 Rapport, 2.2500 po taille d’entrée, type de sortie solide, 3.5000 po diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI07325798
N° MFRDCR80 31.39
Prix45,631.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
DCR80 31.39

Réducteur de vitesse en ligne - Double réduction, 31.39:1 Rapport, 2.2500 po taille d’entrée, type de sortie solide, 3.5000 po diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI07325798
N° MFRDCR80 31.39
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
Prix45,631.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    70
  • Taille d’entrée
    2.2500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    CR80
  • Débit maximal tr/min
    90 tr/min
  • Rapport nominal
    19 : 1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    3.5000 po
  • Taille de sortie
    3.5000 po
  • Ratio
    31.39:1
  • Poids
    960 lb

Détails

  • Ratio réel
    31 : 1
  • Détails supplémentaires
    TCR70 194.6:1 ENS. ROUGE
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Numéro CUP du fabricant
    782476964870
  • Puissance d’entrée maximale
    83.2 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Double
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    Maxum XTR
  • Puissance nominale thermique
    3 hp
  • CUP_NON
    782476964870

Aperçu

Description du fabricant
268859 DCR80 31.39:1 ENS. ROUGE