Motion
DCR60 2.76

DODGE
DCR60 2.76

Réducteur de vitesse en ligne - Double réduction, 2.756:1 Rapport, 1.8750 po taille d’entrée, type de sortie solide, 2.7500 po diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI07325831
N° MFRDCR60 2.76
Prix28,024.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
DCR60 2.76

Réducteur de vitesse en ligne - Double réduction, 2.756:1 Rapport, 1.8750 po taille d’entrée, type de sortie solide, 2.7500 po diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI07325831
N° MFRDCR60 2.76
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
Prix28,024.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    50
  • Taille d’entrée
    1.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    CR60
  • Débit maximal tr/min
    115 tr/min
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    2.7500 po
  • Taille de sortie
    2.7500 po
  • Ratio
    2.76:1
  • Poids
    485 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    DCR50 2.756:1 ENS. ROUGE (POUCES)
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Numéro CUP du fabricant
    782476923150
  • Puissance d’entrée maximale
    158 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Réduction
    Double
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    DCR60
  • Puissance nominale thermique
    5.020 hp
  • CUP_NON
    782476923150

Aperçu

Description du fabricant
268751 DCR60 2.76:1 ENS. ROUGE