Motion
DCR50 25.63

DODGE
DCR50 25.63

Réducteur de vitesse en ligne - Double réduction, 25.63:1 Rapport, 1.6250 po taille d’entrée, type de sortie solide, 2.5000 po diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI07325854
N° MFRDCR50 25.63
Prix15,820.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
DCR50 25.63

Réducteur de vitesse en ligne - Double réduction, 25.63:1 Rapport, 1.6250 po taille d’entrée, type de sortie solide, 2.5000 po diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI07325854
N° MFRDCR50 25.63
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
Prix15,820.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.4380 po
  • Taille du boîtier
    23
  • Distance centrale
    2.3100 po
  • Taille d’entrée
    1.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    CR50
  • Débit maximal tr/min
    125 tr/min
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    2.5000 po
  • Taille de sortie
    2.5000 po
  • Ratio
    25.63:1
  • Poids
    415 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 EN ACIER INOXYDABLE
  • Dessin CAD
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro CUP du fabricant
    782476919887
  • Puissance d’entrée maximale
    32.8 ch à 1750 tr/min
  • Type d’alésage de sortie
    Sobre
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Réduction
    Double
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    DCR50
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Puissance nominale thermique
    3 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    1201 po-lb
  • CUP_NON
    782476919887

Aperçu

Description du fabricant
268712 DCR50 25.63:1 ENS. ROUGE