Spécifications
Dimensions
- Diamètre du boîtier17 po
- Longueur du ruban200 pi
- Largeur du ruban3/16 po
- Poids6.04 lb
Détails
- Matériau du boîtierPolypropylène
- Matériau du rubanFibre de verre
Aperçu
- Les rainures multiples moulées dans le ruban de tirage réduisent la friction dans le conduit avec ou sans fils pour une alimentation en ruban plus fluide
- Le ruban de tirage non conducteur et l’embout à œillets offrent une protection supplémentaire contre les chocs provenant de sources sous tension
- Le diamètre du boîtier 17-Inch signifie que vous pouvez enrouler 10 pour cent plus de ruban en un seul tour par rapport à un boîtier de 16-Inch
- Les poignées surélevées aident à transférer 100 % de la puissance de l’enroulement de votre main et de vos doigts
- Fabriqué aux États-Unis
- La poignée inclinée unique optimise la position de votre main pour des rembobinages rapides de la main au-dessus de la main et permet un paiement plus uniforme du ruban sur le pivot arrière pendant l’alimentation du conduit