Motion
FML-0 15OZ BAIGNOIRE
Graisse de la série FML – USP à base d’huile minérale, Composition de la graisse anhydre épaissie de calcium, qualité NLGI 0 , taille 425 g, Contenant de baignoire, couleur blanche, qualité alimentaire
N° D’ARTICLE MI07328218
N° MFRFML-0 15OZ TUB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse de la série FML – USP à base d’huile minérale, Composition de la graisse anhydre épaissie de calcium, qualité NLGI 0 , taille 425 g, Contenant de baignoire, couleur blanche, qualité alimentaire
N° D’ARTICLE MI07328218
N° MFRFML-0 15OZ TUB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    425 g
  • Grade NLGI
    0
  • Hauteur totale
    5.75 po
  • Longueur totale
    14.25 po
  • Largeur totale
    9.5 po
  • Durée de conservation
    10 ans

Détails

  • Application
    Applications de transformation des aliments à usage général lorsqu’un formulaire H1, NLGI no 0 est requis
  • Type de base
    Calcium anhydre
  • Certification
    NSF H1
  • Couleur
    Blanc
  • Composition
    Graisse anhydre à base d’huile minérale épaissie de calcium USP
  • Type de contenant
    Baignoire
  • Point de chute
    138°C/280 °F
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Épaississeur de graisse
    Calcium anhydre
  • Numéro CUP du fabricant
    089215714315
  • Température de fonctionnement maximale
    190 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -10 °F
  • Type d’huile
    Minéral blanc USP
  • Qté du colis
    12
  • Série
    FML
  • CUP_NON
    089215714315
  • Viscosité
    144

Aperçu

Description du fabricant
L0143-004 FML-0, 12/16 OZ TUBES
  • Enregistré NSF H1
  • Graisse de qualité alimentaire à base d’huile minérale blanche USP
  • Propriétés anti-usure exceptionnelles