Motion
J4750HTCF

PROTO TOOLS
J4750HTCF

Clé à cliquet longue à tête de poire Htc Drive Flex Head Precision 90 - forme de tête de poire, tête flexible, finition/revêtement entièrement poli, taille d’entraînement 1/4 po, longueur totale 9 po
N° D’ARTICLE MI07330428
N° MFRJ4750HTCF
Prix138.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PROTO TOOLS
J4750HTCF

Clé à cliquet longue à tête de poire Htc Drive Flex Head Precision 90 - forme de tête de poire, tête flexible, finition/revêtement entièrement poli, taille d’entraînement 1/4 po, longueur totale 9 po
N° D’ARTICLE MI07330428
N° MFRJ4750HTCF

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix138.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/4 po
  • Longueur totale
    9 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plein poli
  • Tête flexible
    Tête flexible
  • Forme de tête
    Poire
  • Numéro CUP du fabricant
    662679111977
  • CUP_NON
    662679111977

Aperçu

Description du fabricant
J4750HTCF CLIQUET 1/4 DR 90 FLEXIBLE
  • Le nombre de dents de 90 permet un élan d’arc de 4 degrés.
  • Double nickel chromé pour une protection améliorée contre la corrosion.
  • Petite tête de poire pour un accès dans les espaces de travail restreints et difficiles d’accès.
  • Finition polie complète pour un confort supérieur et un nettoyage facile.
  • Poignée profilée et ergonomique pour plus de confort.
  • Conception de levier d’inversion à profil bas pour un fonctionnement rapide d’une seule main.
  • Les bandes moletées permettent une adhérence et une résistance au glissement accrues.
  • Spécifications ASME B107.10M .
  • Fabriqué aux États-Unis

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté