Spécifications
Dimensions
- Longueur de lame7 po
- Longueur totale11-5/16 po
- Taille de la buse#2
- Poids4 lb
Détails
- ApplicationPour le travail à proximité de sources sous tension
- Matériau de la lameAcier trempé à induction
- Forme de lameRonde
- Type de lameRonde
- Matériau de la poignéePlastique à diélectrique élevé
- Style de poignéePoignée-coussin
- Cote d’isolation1000 V
- Page de produit du fabricant
- Normes respectéesCEI 60900 et ASTM F1505
- Style de busePhillips
- CUP_NON092644853340
Aperçu
- 1000V Homologué pour la sécurité.
- Isolation moulée durable à deux couches pour satisfaire ou dépasser toutes les normes ASTM et IEC pour les outils isolés.
- Poignée coussinée pour un couple et un confort accrus.
- Acier à outils sur mesure fabriqué aux États-Unis.
- Manche ignifuge et résistant aux chocs
- Fabriqués aux États-Unis.