Spécifications
Dimensions
- Dimensions5 x18 po
Détails
- Capacité absorbante par emballage10 gal (É.-U.)
- ApplicationHuiles, carburants, autres liquides à base d’huile seulement
Aperçu
- Il suffit d’abaisser cette écumoire flottante dans n’importe quel liquide à base d’eau pour absorber les huiles sans absorber l’eau
- Idéal pour absorber les fluides indésirables à base d’huile qui s’accumulent dans les puisards, les réservoirs et les cales
- La boucle en polypropylène peut être fixée à la corde (non incluse) pour un déploiement et une récupération faciles
- Absorbe et retient les huiles et les liquides à base d’huile, y compris les lubrifiants et les carburants, sans prendre une goutte d’eau
- La couleur blanc brillant rend l’huile absorbée plus facile à voir; indique clairement le niveau de saturation
- Peut être incinéré après utilisation pour réduire les déchets ou pour le mélange de carburants
- La peau en polypropylène résiste aux produits chimiques et aux déchirures; répond aux normes NFPA 99 pour la dégradation statique
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Algorithme de risque de déversement New PigAlgorithme de risque de déversement New Pig
Voir la brochure
Prévenez les risques de déversement avec le nouveau cochonAssurez la sécurité et la conformité de votre installation grâce à l’évaluation innovante des risques de déversement de nouveaux porcs. Cet outil aide à identifier les dangers potentiels de déversement, à protéger votre équipe et à éviter les amendes coûteuses.
Voir la circulaire
Appareil de chauffage pour baril New PigAppareil de chauffage pour baril New Pig
Voir la brochure
Nouveaux produits pour porcsNouveaux produits pour porcs
Voir la brochure
Plus de ressources
Guide des nouveaux inverseurs anti-fuites Pig
Guide des nouveaux inverseurs anti-fuites Pig
Nouveaux tapis de sécurité pour plancher en cochon
Les tapis antidérapants PIG offrent la combinaison parfaite de traction et d’absorption ultra-robustes, créant des planchers plus sécuritaires dans les zones industrielles et commerciales à forte circulation. Dotés d’un adhésif haute performance qui adhère solidement dans des conditions humides sans laisser de résidus, ces tapis écologiques emprisonnent la saleté et l’humidité, résistent à la circulation intense et au nettoyage en profondeur, et sont disponibles en styles personnalisables pour les messages de sécurité, les espaces de travail industriels, les toilettes, les cabines de peinture, et plus encore.