Motion
84875
84875 SSC614-3-4-F REFROIDISSEUR D’ENVELOPPE ET DE TUBE
N° D’ARTICLE MI07347275
N° MFR84875
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
84875 SSC614-3-4-F REFROIDISSEUR D’ENVELOPPE ET DE TUBE
N° D’ARTICLE MI07347275
N° MFR84875
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    614
  • Diamètre du tube
    1/4 po

Détails

  • Matériau du déflecteur
    Acier inoxydable 316
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile/fibre de cellulose
  • Température de fonctionnement maximale
    300
  • Matériau du support de montage
    Acier doux
  • Série
    SSC
  • Matériau de la coquille
    Acier inoxydable 316L

Aperçu

Description du fabricant
84875 SSC614-3-4-F REFROIDISSEUR D’ENVELOPPE ET DE TUBE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer