Motion
54-48-314ADY
Détecteur multigaz portatif – combustible, oxygène, sulfure d’hydrogène, monoxyde de carbone, pile alcaline
N° D’ARTICLE MI07348537
N° MFR54-48-314ADY
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Détecteur multigaz portatif – combustible, oxygène, sulfure d’hydrogène, monoxyde de carbone, pile alcaline
N° D’ARTICLE MI07348537
N° MFR54-48-314ADY

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur globale
    1-11/16 po
  • Hauteur totale
    4-1/2 po
  • Largeur totale
    2-11/16 po

Details

  • Valeur nominale de décibels de l’alarme
    92 dB
  • Type d’alarme
    Audible, vibration, visuel
  • Type de batterie
    Piles alcalines
  • Type d’affichage
    Écran ACL
  • Surveillance du gaz
    Combustible, oxygène, sulfure d’hydrogène, monoxyde de carbone
  • Plage de mesure
    Combustible – 0 à 100 % LIE, oxygène – 0 à 30 % vol., sulfure d’hydrogène – 0 à 200 ppm, monoxyde de carbone – 0 à 1000ppm

Aperçu

Description du fabricant
54-48-314ADY DÉTECTEUR DE GAZ ALCALIN

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté