Motion
29127
Protège-dessous à faible densité - 60 gal, épaisseur de 1.10 mil, transparents, 38 po de large, 58 po de long
N° D’ARTICLE MI07349112
N° MFR29127
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Protège-dessous à faible densité - 60 gal, épaisseur de 1.10 mil, transparents, 38 po de large, 58 po de long
N° D’ARTICLE MI07349112
N° MFR29127
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la doublure du sac
    58 po
  • Épaisseur
    1.10 mil
  • Largeur de la doublure du sac
    38 po

Détails

  • Capacité du sac
    60 gal (É.-U.)
  • Couleur
    Effacer
  • Pays d’origine
    USA
  • Type de distribution
    Rouleau sans mandrin
  • Matériel
    Polyéthylène basse densité

Aperçu

Description du fabricant
29127 DOUBLURE, 38X58,1.1MIL/LD,100CT
  • La conception à faible densité est solide et résistante pour contenir une variété d’articles
  • Le joint à fond en étoile répartit le poids uniformément pour une performance fiable
  • La construction résistante aux fuites élimine pratiquement tous les liquides qui s’échappent
  • Le rouleau sans mandrin est perforé pour un accès rapide et simple