Motion
10042
Dixie Industries Pike Pole - Straight Pike & Hook, Anodized Aluminum Handle, 16 ft Long, Plastic Knob
N° D’ARTICLE MI07350946
N° MFR10042
Prix224.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Dixie Industries Pike Pole - Straight Pike & Hook, Anodized Aluminum Handle, 16 ft Long, Plastic Knob
N° D’ARTICLE MI07350946
N° MFR10042

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix224.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la poignée
    1-1/2 po
  • Longueur de la poignée
    16 pi
  • Poids
    7.08 lb

Détails

  • Matériau de la poignée
    Aluminium anodisé
  • Style de tête
    Perforateur et crochet droits
  • Type de bouton
    Plastique
  • Matériau du perforateur et du crochet
    Acier forgé à goutte

Aperçu

Description du fabricant
10042 16FT POTEAU DE PIKE
  • Aluminium anodisé extrudé spécialement de 1.50 po de diamètre extérieur avec un diamètre de paroi de 0,065 po; l’alliage d’aluminium est doté d’une finition anodisée protéinée
  • L’aluminium anodisé dure beaucoup plus longtemps que l’aluminium non anodisé lorsqu’il est utilisé dans des environnements corrosifs ou humides
  • Les poteaux en aluminium Pike sont condidérablement plus légers que les mêmes longueurs fabriquées avec du frêne
  • Les poignées en aluminium ne se déforment pas et ne se brisent pas; elles sont robustes et durables et restent droites avec une utilisation continue
  • Les raccords en bois dur à chaque extrémité sont fixés par sertissage à la machine
  • Le joint en caoutchouc exclusif CORE LOK de Dixie Industries assure une barrière étanche, ce qui rend le poteau Pike flottant, même lorsqu’il est largement utilisé dans et autour de l’eau
  • Les crochets à broche sont fabriqués à partir d’un seul morceau d’acier à haute teneur en carbone et forgés par chute
  • Les tiges sont filetées pour permettre le vissage dans la poignée.
  • Les pointes de crampons ont un filetage torsadé, résistant au retrait, à moins qu’elles ne soient demi-tournées après avoir été assises.
  • Les crochets à broche sont offerts en trois styles : brochette droite et crochet, brochette courbée et brochette droite seulement ( brochette courbée et crochet et brochette droite seulement sont disponibles sur commande spéciale)
  • Fabriqué aux États-Unis