Motion
K81105

NTN
K81105

Roulement de butée de galet - DI 25 mm, DI 42 mm, cage en acier
N° D’ARTICLE MI07351111
N° MFRK81105
Prix92.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
K81105

Roulement de butée de galet - DI 25 mm, DI 42 mm, cage en acier
N° D’ARTICLE MI07351111
N° MFRK81105
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
Prix92.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    42 mm
  • Global Largeur  
    5 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.046 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359094831
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Rpm max.
    7000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau cylindrique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    15300 lbf
  • CUP_NON
    4547359094817

Aperçu

Description du fabricant
K81105 ROULEMENT DE POUSSIÈRE