Motion
B141715

Parco Inc
B141715

Support d’angle 3-Way - série 30 , matériau en aluminium, couleur claire, angle de 90 °
N° D’ARTICLE MI07351503
N° MFRB141715
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Parco Inc
B141715

Support d’angle 3-Way - série 30 , matériau en aluminium, couleur claire, angle de 90 °
N° D’ARTICLE MI07351503
N° MFRB141715
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    90 °
  • Poids
    0.094 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le support à trois coins est le plus souvent utilisé pour former une connexion de coin à trois voies combinant trois profils de fente en T. Les fentes en T utilisées nécessiteront un usinage par taraud d’extrémité pour utiliser ce connecteur.
  • Type de support
    Support d’angle 3-Way
  • Couleur
    Effacer
  • Matériel
    Aluminium
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Produits recommandés
    F83200M, F130030M
  • Série
    30

Aperçu

Description du fabricant
B141715 30S CONNECTEUR DE COIN 3-WAY