Spécifications
Dimensions
- Angle90 °
- Poids0.551 lb
Détails
- Détails supplémentairesLes supports de gousset de coin intérieur offrent un moyen solide et facile de créer une connexion à 90 degrés qui est réglable sur la longueur de votre fente en T, ce qui permet un repositionnement et une flexibilité faciles.
- Type de supportGousset de coin intérieur
- CouleurEffacer
- MatérielAluminium
- Norme de mesureMétrique
- Nombre de trous8
- Produits recommandésFC34220M
- Série40
Aperçu
- Toutes les extrusions sont fabriquées aux États-Unis, conformes à l’OSHA et à l’ANSI et sont 100 % compatibles avec les extrusions 80/20, Tslots, Bosch et les autres extrusions fractionnaires ou métriques sur le marché aujourd’hui.