Motion
E1020S

Parco Inc
E1020S

Extrusion en T lisse - Série 10 , matériau en aluminium, couleur claire, 6 fentes en T ouvertes, 1 x 2 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI07351777
N° MFRE1020S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Parco Inc
E1020S

Extrusion en T lisse - Série 10 , matériau en aluminium, couleur claire, 6 fentes en T ouvertes, 1 x 2 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI07351777
N° MFRE1020S

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    1 x 2 po
  • Longueur
    1 po
  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Couleur
    Effacer
  • Matériel
    Aluminium
  • Norme de mesure
    Fractionnel
  • Nombre de fentes en T ouvertes
    6
  • Produits recommandés
    FC33950, B40131, J41071
  • Série
    10

Aperçu

Description du fabricant
E1020S 1 X 2 EXT. LISSE À FENTES EN T
  • Toutes les extrusions sont fabriquées aux États-Unis, conformes à l’OSHA et à l’ANSI et sont 100 % compatibles avec les extrusions 80/20, Tslots, Bosch et les autres extrusions fractionnaires ou métriques sur le marché aujourd’hui.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon