Motion
E3030S

Parco Inc
E3030S

Extrusion lisse des fentes en T - Série 15 , matériau en aluminium, couleur claire, 8 fentes en T ouvertes, 3 x 3 po / 254 x 304 mm
N° D’ARTICLE MI07351829
N° MFRE3030S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Parco Inc
E3030S

Extrusion lisse des fentes en T - Série 15 , matériau en aluminium, couleur claire, 8 fentes en T ouvertes, 3 x 3 po / 254 x 304 mm
N° D’ARTICLE MI07351829
N° MFRE3030S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    3 x 3 po / 253 x 254 mm
  • Longueur
    1 po
  • Poids
    0.272 lb

Détails

  • Couleur
    Effacer
  • Matériel
    Aluminium
  • Norme de mesure
    Fractionnel
  • Nombre de fentes en T ouvertes
    8
  • Produits recommandés
    FC30990, B42902, J43512
  • Série
    15

Aperçu

Description du fabricant
E3030S 3 X 3 RALLONGE LISSE À FENTE EN T
  • Toutes les extrusions sont fabriquées aux États-Unis, conformes à l’OSHA et à l’ANSI et sont 100 % compatibles avec les extrusions 80/20, Tslots, Bosch et les autres extrusions fractionnaires ou métriques sur le marché aujourd’hui.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon