Motion
E45-4590L

Parco Inc
E45-4590L

Extrusion lisse en T Lite - Série 45 , matériau en aluminium, couleur claire, 6 fentes en T ouvertes, 45 x 90 mm
N° D’ARTICLE MI07351863
N° MFRE45-4590L
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Parco Inc
E45-4590L

Extrusion lisse en T Lite - Série 45 , matériau en aluminium, couleur claire, 6 fentes en T ouvertes, 45 x 90 mm
N° D’ARTICLE MI07351863
N° MFRE45-4590L
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    45 x 90 mm
  • Longueur
    1 po
  • Poids
    0.1.96 lb

Détails

  • Couleur
    Effacer
  • Matériel
    Aluminium
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Nombre de fentes en T ouvertes
    6
  • Produits recommandés
    F140130M, B141116, J43556
  • Série
    45

Aperçu

Description du fabricant
E45-4590L 45MM X 90MM EXT. LUMIÈRE LISSE
  • Toutes les extrusions sont fabriquées aux États-Unis, conformes à l’OSHA et à l’ANSI et sont 100 % compatibles avec les extrusions 80/20, Tslots, Bosch et les autres extrusions fractionnaires ou métriques sur le marché aujourd’hui.