Motion
FC33950

Parco Inc
FC33950

FC33950
N° D’ARTICLE MI07352701
N° MFRFC33950
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Parco Inc
FC33950

FC33950
N° D’ARTICLE MI07352701
N° MFRFC33950
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les fixations d’ancrage offrent l’une des connexions internes les plus solides. Ils fournissent un raccord affleurant à 90 degrés qui peut être déplacé le long des fentes en T de raccordement. Les fixations d’ancrage nécessitent un usinage de contre-alésage sur le profilé de la fente en T.
  • Couleur
    Effacer
  • Type de fixation
    Ancrage
  • Matériel
    Zinc
  • Norme de mesure
    Fractionnel
  • Série
    10

Aperçu

Description du fabricant
FC33950 10S ANCRAGES FAS