Motion
J41411

Parco Inc
J41411

Plaque de raccordement - Série 10 , matériau en aluminium, 4 trous, couleur aluminium
N° D’ARTICLE MI07354323
N° MFRJ41411
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Parco Inc
J41411

Plaque de raccordement - Série 10 , matériau en aluminium, 4 trous, couleur aluminium
N° D’ARTICLE MI07354323
N° MFRJ41411
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.085 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les plaques de raccordement plates en T sont utilisées pour connecter plus de deux profils et fournir une option de fixation externe qui ne nécessite aucun usinage. Ils forment une connexion solide et sont réglables sur toute la longueur de votre profil.
  • Couleur
    Aluminium
  • Matériel
    Aluminium
  • Norme de mesure
    Fractionnel
  • Nombre de trous
    4
  • Produits recommandés
    FC33930
  • Série
    10

Aperçu

Description du fabricant
J41411 10S 4 TROUS TÉ PLAQUE D'ASSEMBLAGE
  • Toutes les extrusions sont fabriquées aux États-Unis, conformes à l’OSHA et à l’ANSI et sont 100 % compatibles avec les extrusions 80/20, Tslots, Bosch et les autres extrusions fractionnaires ou métriques sur le marché aujourd’hui.