Spécifications
Dimensions
- Poids0.585 lb
Détails
- Détails supplémentairesLes plaques de raccordement plates croisées sont utilisées pour connecter plus de deux profils ou un raccord de moyeu à 4 voies. La plaque d’assemblage croisée offre une option de fixation externe qui ne nécessite aucun usinage. Ils forment une connexion solide et peuvent être ajustés et repositionnés.
- CouleurAluminium
- MatérielAluminium
- Norme de mesureFractionnel
- Nombre de trous7
- Produits recommandésFC33650
- Série15
Aperçu
- Toutes les extrusions sont fabriquées aux États-Unis, conformes à l’OSHA et à l’ANSI et sont 100 % compatibles avec les extrusions 80/20, Tslots, Bosch et les autres extrusions fractionnaires ou métriques sur le marché aujourd’hui.