Spécifications
Dimensions
- Résolution0.01 pH
Détails
- Comprend2-3V piles boutons CR-2032, électrode de pH à surface plane, capuchon de capteur de protection
- Catalogue du fabricant
- Plages de mesurepH 0 à 14
- Mesures prisespH
- Type de compteurpHmètre
Aperçu
- Électrode de pH à surface plane remplaçable et robuste pour des mesures rapides du pH sur place
- Affichage simultané du pH et de la température
- L’étalonnage à 2 ou 3 points reconnaît automatiquement les solutions tampons (commandez les tampons de pH séparément)
- Le PTS (pourcentage de pente) vous indique quand il est temps de remplacer votre électrode (inférieure à 70 % ou supérieure à 130 %)
- Compensation automatique de la température
- Retenue des données, Min/Max, mise hors tension automatique et indication de pile faible
- La conception étanche (IP57) flotte dans l’eau et protège le compteur dans un environnement humide
- Comprend une électrode de pH à surface plane, un capuchon protecteur de capteur et deux piles boutons 3V CR-2032