Motion
81652D WR PAT GNL COMB 5/16

Gearwrench
81652D WR COMB LNG PAT 5/16

Clé combinée décalée à 12 pointes 5/16 po, angle décalé 15°, OAL 5-3/4 po, acier, finition polie
N° D’ARTICLE MI07358504
N° MFR81652D WR COMB LNG PAT 5/16
Prix28.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
81652D WR COMB LNG PAT 5/16

Clé combinée décalée à 12 pointes 5/16 po, angle décalé 15°, OAL 5-3/4 po, acier, finition polie
N° D’ARTICLE MI07358504
N° MFR81652D WR COMB LNG PAT 5/16

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix28.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de tête
    15
  • Épaisseur de la tête
    13/64 po
  • Angle décalé
    15
  • Global Longueur  
    5-3/4 po
  • Taille
    5/16 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Poli
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de points
    12
  • Code PSC
    5120
  • Type
    Décalage
  • Garantie
    Garantie à vie du fabricant

Aperçu

Description du fabricant
81652D WR PAT GNL COMB 5/16