Motion
9203 WR RAT DBL BX 9/16X5/8

Gearwrench
9203 WR RAT DBL BX 9/16X5/8

Clé à cliquet à 12 pointes, 9/16 po x 5/8 po, double extrémité, acier chromé vanadium, fini poli
N° D’ARTICLE MI07358696
N° MFR9203 WR RAT DBL BX 9/16X5/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
9203 WR RAT DBL BX 9/16X5/8

Clé à cliquet à 12 pointes, 9/16 po x 5/8 po, double extrémité, acier chromé vanadium, fini poli
N° D’ARTICLE MI07358696
N° MFR9203 WR RAT DBL BX 9/16X5/8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    9/16 x 5/8 po / 253 x 254 mm

Détails

  • Revêtement de finition
    Poli
  • Type de tête
    Double extrémité
  • Matériel
    Acier au chrome vanadium
  • Nombre de points
    12
  • Code PSC
    5120
  • Type d’outil
    Cliquet
  • Garantie
    Garantie à vie limitée du fabricant
  • Type de clé
    Clé pour boîte

Aperçu

Description du fabricant
9203 WR RAT DBL BX 9/16X5/8