Motion
80731
Ensemble de douilles - 1/2 po taille d’entraînement
N° D’ARTICLE MI07359072
N° MFR80731
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de douilles - 1/2 po taille d’entraînement
N° D’ARTICLE MI07359072
N° MFR80731
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 po
  • Taille maximale
    1-1/2 po
  • Taille min.
    1-1/16 po
  • Plage de tailles
    1-1/2 po, 7/16 po

Détails

  • Spécifications ASME
    B107.1
  • Type de cas
    Boîtier moulé par soufflage
  • Type de contenant
    Boîtier moulé par soufflage
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Matériel
    Acier allié
  • Type de mesure
    Pouces
  • Nombre de pièces
    15
  • Nombre de points
    12
  • Code PSC
    5120
  • Type d’outil
    Standard
  • CUP_NON
    099575807312
  • Garantie
    Garantie à vie limitée du fabricant

Aperçu

Description du fabricant
80731 ENSEMBLE SKT 1/2DR SAE 12PT 15PC