Motion
81684 WR ÉCROU FLR 5/8X3/4

Gearwrench
81684 WR FLR NUT 5/8X3/4

5/8 x 3/4 po, tête à deux extrémités, clé d’écrou évasée à bout ouvert 8-1/4 po OAL, acier, poli complet, 6 points
N° D’ARTICLE MI07359091
N° MFR81684 WR FLR NUT 5/8X3/4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
81684 WR FLR NUT 5/8X3/4

5/8 x 3/4 po, tête à deux extrémités, clé d’écrou évasée à bout ouvert 8-1/4 po OAL, acier, poli complet, 6 points
N° D’ARTICLE MI07359091
N° MFR81684 WR FLR NUT 5/8X3/4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle décalé
    15
  • Longueur totale
    8-1/4 po
  • Taille
    5/8 x 3/4 po / 253 x 254 mm

Détails

  • Revêtement de finition
    Plein poli
  • Type de tête
    Double extrémité
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de points
    6
  • Code PSC
    5120
  • Type
    Extrémité ouverte
  • Garantie
    Remplacement à vie

Aperçu

Description du fabricant
81684 WR ÉCROU FLR 5/8X3/4
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon