Motion
6651TS
Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1 hp, 1000 tr/min, 1 ph, 208-230 V, cadre 48Y , logement OAO (air libre-dessus), 50/60 Hz, base 1050 tr/min, surair continu
N° D’ARTICLE MI07361294
N° MFR6651TS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1 hp, 1000 tr/min, 1 ph, 208-230 V, cadre 48Y , logement OAO (air libre-dessus), 50/60 Hz, base 1050 tr/min, surair continu
N° D’ARTICLE MI07361294
N° MFR6651TS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    48Y
  • Poids
    18 lb

Détails

  • Régime de base
    1050 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Prolongez la durée de vie de votre équipement CVCA, tout en évitant les coûts énergétiques, avec un moteur CVCA de marque U.S. Motors® de Nidec Motor Corporation. Vous pouvez compter sur nos moteurs CVCA pour fournir la puissance dont vous avez besoin pour maintenir le confort de l’air intérieur, de manière fiable et efficace. Que vous recherchiez un moteur de soufflerie à haute vitesse pour piloter un système de climatisation ou une option à basse vitesse pour le chauffage et la circulation d’air, vous trouverez un moteur CVCAR fiable de marque U.S. Motors® conçu pour une performance optimale. Qu’il s’agisse de la technologie de pointe des moteurs à vitesse variable à commutation électronique ou des moteurs efficaces NEMA Premium®†, les moteurs CVCA de marque U.S. Motors® sont les chefs de file de l’industrie. La vaste gamme de produits U.S. Motors® comprend des moteurs CVCA pour les équipementiers ainsi que des moteurs de remplacement pour les équipements d’origine majeurs. Nos outils en ligne vous aideront à trouver rapidement le meilleur moteur CVCA pour vos besoins. Que vous souhaitiez chauffer les choses ou rester au frais, votre recherche de moteur se termine ici.
  • Type de condition de service
    Surplus d’air continu
  • Type de boîtier
    OAO (air libre)
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Code d’harmonisation
    8501.40.6040
  • Classe d’isolation
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    786382112332
  • Courant maximal admissible
    6.4 à 6.6 A, 6.9 à 7 A
  • Modèle
    M055EVL1306012B
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    10
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V
  • Nombre de vitesses
    VAR
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1000 tr/min
  • Protection thermique
    Protection électronique
  • CUP_NON
    786382112332

Aperçu

Description du fabricant
FHP 1 HP 10P 48Y 6651TS 50 & 60 208-230