Motion
SHUSTER 120SS-1RIVX10

SHUSTER CORP
SHUSTER 120SS-1RIVX10

Chaîne à rouleaux – série standard, pas de 120 / 1-1/2 po, rivetée, 1 toron, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI07376431
N° MFRSHUSTER 120SS-1RIVX10
Prix187.09 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SHUSTER 120SS-1RIVX10

Chaîne à rouleaux – série standard, pas de 120 / 1-1/2 po, rivetée, 1 toron, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI07376431
N° MFRSHUSTER 120SS-1RIVX10

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix187.09 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    2.138 po
  • Largeur intérieure
    1.000 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.398 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.189 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.437 po
  • Diamètre du rouleau
    0.875 po
  • Résistance à la traction
    16300 lbf

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    120 / 1-1/2 po
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de liens
    80 / 10 pi
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ANSI / ASME / ISO 606

Aperçu

Description du fabricant
120-1 RIV SS
  • Chaîne à rouleaux à brin simple, inox