Spécifications
Dimensions
- Taille des gants11, 2X-Large
Détails
- CouleurNoir / Vert / Jaune
- Type de poignetPoignet en tricot
- Type de mainPaire
- Matériau de la doublureKevlar
- MatérielNéoprène en mousse
- Protection maximale contre les arcs électriques12 cal/cm2
- CUP_NON20076490028361
Aperçu
- Les matériaux sont intrinsèquement ignifuges, offrant une protection même après plusieurs lavages; Conforme aux essais ignifuges CGSB 155.20-2000
- Protection supérieure contre les arcs électriques : “Cote anti-arcs (ATPV) = 9.4 cal/cm2 Niveau de catégorie d’arc 2 selon la norme ASTM F2675-13”
- La protection EN Iso de niveau C permet au travailleur de manipuler des pièces et des matériaux tranchants en toute confiance
- Conception ergonomique exceptionnelle, confort, dextérité et flexibilité supérieurs grâce à une technologie brevetée
- La doublure en tricot mince 13g avec Kevlar de DuPont augmente la productivité et la performance de sécurité
- Le revêtement en mousse souple exclusif assure une prise sûre dans les environnements humides, huileux et secs pour réduire le glissement et la tension dans les mains
- Également disponible dans un emballage de distribution