Motion
11751080

ANSELL
11751080

HyFlex® Gants résistants aux coupures – taille Moyen, niveau de coupure ANSI A4, doublure en fibre de verre/HPPE/nylon/élasthanne
N° D’ARTICLE MI07390049
N° MFR11751080
Prix17.15 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
11751080

HyFlex® Gants résistants aux coupures – taille Moyen, niveau de coupure ANSI A4, doublure en fibre de verre/HPPE/nylon/élasthanne
N° D’ARTICLE MI07390049
N° MFR11751080
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
Prix17.15 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Moyen

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    A6
  • Couleur
    Noir/Blanc
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Paume et doigts recouverts de polyuréthane
  • Matériel
    Polyuréthane
  • CUP_NON
    20076490073927

Aperçu

Description du fabricant
11751080 HYFLEX 11751 TAILLE 8, 0
  • Technology™’adapte à la protection contre les coupures de niveau élevé EN ISO niveau C
  • Revêtement en PU à haute durabilité, niveaux accrus de résistance à l’abrasion avec revêtement en PU à haute durabilité
  • La conception de masquage de la saleté permet une utilisation prolongée du produit, un excellent confort et une excellente dextérité
  • Conformément aux normes EN420 (exigences générales) et EN388 (dangers mécaniques) de Centexbel
  • Également disponible dans un emballage de distribution

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté