Motion
445C X 37P A-1 EL LH 6FT

PEER CHAIN
445C X 37P A-1 EL LH 6FT

Chaîne d’ingénierie – Fixation – série de piliers moulés, pas de 445 / 1.630 po, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07392325
N° MFR445C X 37P A-1 EL LH 6FT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
445C X 37P A-1 EL LH 6FT

Chaîne d’ingénierie – Fixation – série de piliers moulés, pas de 445 / 1.630 po, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07392325
N° MFR445C X 37P A-1 EL LH 6FT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    445 / 1.630 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.750 po
  • Diamètre de la broche
    0.310 po
  • Diamètre du rouleau
    0.560 po
  • Poids
    9.049 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    445 / 1.630 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Numéro de stock du fabricant
    35895
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Série
    Pintille moulée
  • Normes respectées
    ANSI

Aperçu

Description du fabricant
445C X 37P A-1 EL LH 6FT BRINS
  • Disponible avec construction rivetée ou fendue.
  • Haute résistance avec un poids minimal.
  • Construction à roulement fermé.