Spécifications
Dimensions
- Taille du contenant compatible55 gal (É.-U.)
- Poids60.00 lb
Détails
- Caractéristiques et avantages• Pression produit maxi : 10,000 psi • AVERTISSEMENT : Ces 100:1 pompes délivrent des pressions jusqu'à 10,000 psi, ce qui est supérieur à la capacité nominale des accessoires indiqués dans ce catalogue. • Ces 100:1 pompes ne peuvent être utilisées que dans des systèmes installés en permanence où la pompe est connectée directement à la tuyauterie avec la cote appropriée pour l’application. • Débit maximal/minute : 2.1 lb • Il s’agit de pompes à rapport plus élevé pour la distribution de graisses à viscosité plus élevée • Construction en acier au carbone
- Débit2.1 lb/min
- Code d’harmonisation8413.50.0050
- Type de lubrificationGraisse
- Numéro CUP du fabricant663023139883
- Matériau de la pompeAcier au carbone
- Rapport de pompe100:1
- Type de pompePompe pneumatique
- CUP_NON663023139883
Aperçu
- Pression produit maxi : 10,000 psi
- AVERTISSEMENT : Ces 100:1 pompes fournissent des pressions allant jusqu'à 10,000 psi, ce qui dépasse la capacité nominale des accessoires indiqués dans ce catalogue.
- Ces 100:1 pompes ne peuvent être utilisées que dans les systèmes installés en permanence où la pompe est connectée directement à la tuyauterie avec la capacité nominale appropriée pour l’application.
- Livraison maximale/minute : 2.1 lb
- Ce sont des pompes à rapport plus élevé pour la distribution de graisses à viscosité plus élevée
- Construction en acier au carbone