Motion
DM0450L53PKL1000

ARO CORP
DM0450L53PKL1000

Ensemble de pompe à graisse - Pompe pneumatique, rapport 50:1 de pompe, taille de conteneur compatible 55 gal
N° D’ARTICLE MI07397025
N° MFRDM0450L53PKL1000
Prix7,939.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ARO CORP
DM0450L53PKL1000

Ensemble de pompe à graisse - Pompe pneumatique, rapport 50:1 de pompe, taille de conteneur compatible 55 gal
N° D’ARTICLE MI07397025
N° MFRDM0450L53PKL1000

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix7,939.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du contenant compatible
    55 gal (É.-U.)
  • Poids
    50.00 lb

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • AVERTISSEMENT : Ces 100:1 pompes fournissent des pressions allant jusqu'à 10,000 psi, ce qui dépasse la capacité nominale des accessoires indiqués dans ce catalogue. • Ces 100:1 pompes ne peuvent être utilisées que dans des systèmes installés en permanence où la pompe est connectée directement à la tuyauterie avec la cote appropriée pour l’application. • Les ensembles comprennent une pompe, un couvercle de fût et un plateau suiveur
  • Code d’harmonisation
    8413.50.0050
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Numéro CUP du fabricant
    663023139937
  • Rapport de pompe
    50:1
  • Type de pompe
    Pompe pneumatique
  • CUP_NON
    663023139937

Aperçu

Description du fabricant
DM0450L53PKL1000 GRAISSE POUR MONTAGE SUR 50:1 TIGE
  • AVERTISSEMENT : Ces 100:1 pompes fournissent des pressions allant jusqu'à 10,000 psi, ce qui dépasse la capacité nominale des accessoires indiqués dans ce catalogue.
  • Ces 100:1 pompes ne peuvent être utilisées que dans les systèmes installés en permanence où la pompe est connectée directement à la tuyauterie avec la capacité nominale appropriée pour l’application.
  • Les ensembles comprennent la pompe, le couvercle de fût et le plateau suiveur
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon