Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.3750 po
- Extérieur Diamètre0.8750 po
- Global Largeur0.2812 po
Détails
- Type de roulementRoulements radiaux et à rainure profonde
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble blindage
- DescriptionS3KDD BRG
- Description longueLe S3KDD est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 0.375 po avec un diamètre extérieur de 0.875 po, une largeur de 0.2812 po, une conception droite, un type à double blindage.
- Numéro de catalogue du fabricantS3KDD
- Numéro CUP du fabricant087796044227
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON087796044227