Motion
RU65001M
Respirateur facial complet - N-, DAS, taille : taille unique
N° D’ARTICLE MI07402889
N° MFRRU65001M
Prix316.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Respirateur facial complet - N-, DAS, taille : taille unique
N° D’ARTICLE MI07402889
N° MFRRU65001M

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix316.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Taille unique

Détails

  • Type de connexion
    Fileté
  • Matériau du masque
    Silicone
  • Comprend
    Coupe nasale
  • Numéro CUP du fabricant
    797402013638
  • Nombre de sangles
    1
  • Comp. du sabre Papr
    SAR
  • Série
    N-
  • Type
    Visage complet
  • CUP_NON
    797402013638

Aperçu

Description du fabricant
RU65001M RESPIRATEUR FACIAL COMPLET
  • Le joint en silicone offre une excellente étanchéité du masque, créant une barrière contre les contaminants.
  • Le gousset en silicone est doux et confortable pour un port toute la journée.
  • Lentille en polycarbonate avec champ de vision large maximisant la vision périphérique et la vue vers le bas; conforme à la norme ANSI Z 87 pour les chocs élevés.
  • La grande zone de visionnement offre une visibilité sans distorsion et une clarté optique.
  • L’option de sangle à 5 points comprend une sangle centrale pour aider à positionner et maintenir le masque pour un ajustement plus sûr; offre des ajustements rapides et faciles.
  • L’option de filet en maille industrielle offre un autre choix pour le confort de l’utilisateur; peut être utilisée sous un casque de sécurité.
  • Le connecteur fileté de la cartouche fixe les cartouches et les filtres pour éviter les déconnexions accidentelles.
  • Peut être adapté au CF-SAR à montage latéral, au CF-SAR à montage frontal, au PAPR à montage latéral et au PAPR à montage frontal, éliminant le besoin d’ajuster les travailleurs d’essai sur plusieurs respirateurs.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté