Motion
16002-ZZ

TIMKEN
16002-ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 15 mm de diamètre intérieur, 32 mm de diamètre extérieur, 8 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI07408178
N° MFR16002-ZZ
Prix31.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
16002-ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 15 mm de diamètre intérieur, 32 mm de diamètre extérieur, 8 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI07408178
N° MFR16002-ZZ

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix31.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Rayon du filet
    0.0118 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.315 po
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Extérieur Diamètre  
    32 mm
  • Global Largeur  
    8 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    0.055 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Type de composant
    Assemblage
  • Description
    16002-ZZ PALIERS À BILLES
  • Caractéristiques et avantages
    Shield(s) offre une certaine protection contre la contamination et une certaine rétention du lubrifiant • Utilisé dans les applications à haute vitesse comme les moteurs électriques
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le 16002-ZZ est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 15 mm avec un diamètre extérieur de 32 mm, une largeur de 8 mm, une conception droite, un double blindage.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    16002-ZZ
  • Numéro CUP du fabricant
    053893719665
  • Température de fonctionnement maximale
    120° C
  • Régime de fonctionnement maximal
    19000 tr/min (graisse), 26000 tr/min (huile)
  • Température de fonctionnement min.
    -50° C
  • Classe de précision
    ISO Normal/ABEC1
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Relubrifiable
    Non
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier laminé à froid
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de ligne
    Célibataire
  • Auto-alignement
    Non
  • Série
    16000
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    053893719665

Aperçu

Description du fabricant
16002-ZZ PALIERS À BILLES
  • Shield(s) offre une certaine protection contre la contamination et une certaine rétention du lubrifiant
  • Utilisé dans les applications à haute vitesse comme les moteurs électriques