Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête de caméra17 mm
- Taille de l’affichage3.5 po
- Longueur du câble de la sonde3 pi
Détails
- Piles inclusesPiles incluses
- Type de batterieLithium-ion 12 V
- Résolution d'affichage640 x 480
- Caractéristiques et avantages• Enregistrez facilement des images fixes et des vidéos de problèmes dans les zones difficiles d’accès• La pile rechargeable au lithium-ion 12V offre un temps de fonctionnement plus long pour des inspections prolongées• Conception confortable de poignée pistolet, grand écran, et une interface facile à utiliser• Éclairez les espaces sombres avec quatre DEL lumineuses sur la tête de caméra en aluminium étanche• Obtenez la vue parfaite avec des fonctionnalités améliorées comme la rotation de l’image et le zoom numérique• Comprend : micro CA-350 avec imageur 17mm , batterie, chargeur, Câble USB, crochet, aimant et accessoires de miroir, Câble RCA, Adaptateur c.a., casque avec microphone, Carte SD 8GB
- Câble imperméableÉtanche
Aperçu
- Enregistrez facilement des images fixes et des vidéos de problèmes dans les zones difficiles d’accès
- La batterie rechargeable au lithium-ion 12V offre une durée de fonctionnement plus longue pour des inspections prolongées
- Poignée pistolet confortable, grand écran et interface facile à utiliser
- Illuminez les espaces sombres avec quatre DEL lumineuses sur la tête de caméra en aluminium étanche
- Obtenez la vue parfaite grâce à des fonctions améliorées comme la rotation d’image et le zoom numérique
- Comprend : micro CA-350 avec imageur 17mm , batterie, chargeur, câble USB, crochet, accessoires pour aimant et miroir, câble RCA, adaptateur CA, casque avec microphone, carte SD 8GB