Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierY
- Longueur de la courroie72 po
- Largeur de la courroie1 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Matériau de supportPolyester
- GradeGrain grossier
- Quantité du colis12
- CUP_NON66261194240
Aperçu
- Une courroie non tissée à gros grain pour l’élimination modérée des matériaux et le mélange initial des soudures et des surfaces dépareillées
- La fibre de nylon durable de première qualité liée à un endos en polyester robuste de poids Y avec une extensibilité extrêmement faible est idéale pour les applications où une extensibilité faible et une durabilité sont nécessaires
- Le revêtement de grain abrasif en oxyde d’aluminium de première qualité offre un taux de coupe jusqu’à 20 % plus élevé et une meilleure performance de 50 % que les courroies de conditionnement de surface concurrentes
- La technologie exclusive de résine Clean Bond garantit des finitions sans bavures, même sur les alliages à haute teneur en nickel, et réduit la charge sur l’aluminium et les autres métaux mous
- Imperméable et lavable