Motion
M7H19T280IEC

DODGE
M7H19T280IEC

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 7, triple réduction, 19:1 rapport, 1.3750 po taille de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07432732
N° MFRM7H19T280IEC
Prix37,055.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
M7H19T280IEC

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 7, triple réduction, 19:1 rapport, 1.3750 po taille de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07432732
N° MFRM7H19T280IEC
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
Prix37,055.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    315
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 11.9 pouces
  • Taille du boîtier
    7
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    1.3740 po
  • Taille d’entrée
    1.3750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    7
  • Rapport nominal
    19:1
  • Ratio
    19:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 1.374 po
  • Poids
    1030 lb, 467.2 kg

Détails

  • Ratio réel
    18.77
  • Détails supplémentaires
    Bride Iec B5 ; Raccord 3 pièces; Face C
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Comprend
    Adaptateur C-Face
  • Style d’entrée
    Bride CEI B5
  • Type d’entrée
    Bride CEI B5
  • Fait sur commande
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M7H19T280IEC
  • Numéro CUP du fabricant
    782476757663
  • Vitesse maximale
    Entrée 1500 tours par minute
  • Sortie
    Alésage creux; Convoyeur à vis
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Moteur IEC, châssis 280
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Type de réduction
    Forfait trois services
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    M7H
  • Normes respectées
    AGMA, CEI
  • Puissance nominale thermique
    9 hp
  • CUP_NON
    782476757663

Aperçu

Description du fabricant
M7H19T280IEC MTA 7315, 19:1, 280 CEI