Motion
MJNR12S
MJNR12S - CONTRE-ÉCROU, ACIER M12-1.75 RH19mm HEX, 6mm LARGE
N° D’ARTICLE MI07435928
N° MFRMJNR12S
Prix2.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MJNR12S - CONTRE-ÉCROU, ACIER M12-1.75 RH19mm HEX, 6mm LARGE
N° D’ARTICLE MI07435928
N° MFRMJNR12S
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
Prix2.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    19 mm
  • Taille du filetage
    M12-1.75
  • Poids
    0.02 lb
  • Largeur sur les talons plats
    6 mm

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué chrome
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier à haute teneur en carbone
  • Système de mesure
    Métrique
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UNF-2B
  • CUP_NON
    806990139733

Aperçu

Description du fabricant
MJNR12S ÉCROU MÉTRIQUE
  • CORPS : acier à haute teneur en carbone, galvanisé

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté