Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale19.610 po
- Global Longueur17.910 po
- Largeur totale11.690 po
Détails
- Pays d’origineJP
- Catalogue du fabricant
- Température de fonctionnement maximale95 °F
- Débit d’air maximal14.13 scfm
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Température de fonctionnement min.59 °F
- Type de réfrigérantR 134.a
- Point de rosée standard50 °F
- Courant d’alimentation2.1 A
- Fréquence d’alimentation50/60 Hz
- Phase d’approvisionnement1
- Tension d’alimentation200 V c.a.
Aperçu
- Fonctionnement à 50/60 Hz
- Préparation d’air tout-en-un avec contrôle de la température et de la pression, séchage et nettoyage
- Température de sortie réglable stable : 59° à 86°F ± 0.18°F (15 à 30°C ± 0.1°C)