Motion
49-16-2694

MILWAUKEE TOOL
49-16-2694

EXACT 1/2 po à 2 po Ensemble de clés à cliquet à main Knockout
N° D’ARTICLE MI07443784
N° MFR49-16-2694
Prix566.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
49-16-2694

EXACT 1/2 po à 2 po Ensemble de clés à cliquet à main Knockout
N° D’ARTICLE MI07443784
N° MFR49-16-2694
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
Prix566.40 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Noir/Rouge
  • Comprend
    (1) 3/8" Ball Bearing Draw Stud (49-16-2621), (1) 3/4" Ball Bearing Draw Stud (49-16-2622), (1) EXACT™ 1/2" Mild Steel Die (49-16-2660), (1) EXACT™ 1/2" Mild Steel Punch (49-16-2661), (1) EXACT™ 3/4" Die (49-16-2662), (1) EXACT™ 3/4" Punch (49-16-2663), (1) EXACT™ 1" Die (49-16-2664), (1) EXACT™ 1" Punch (49-16-2665), (1) EXACT™ 1-1/4" Die (49-16-2666), (1) EXACT™ 1-1/4" Punch (49-16-2667), (1) EXACT™ 1-1/2" Die (49-16-2668), (1) EXACT™ 1-1/2" Punch (49-16-2669), (1) EXACT™ 2" Die (49-16-2670), (1) EXACT™ 2" Punch (49-16-2671), (1) Grease Tube, (1) Hand Ratchet, (1) Carrying Case
  • Numéro CUP du fabricant
    045242311811
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    045242311811

Aperçu

Description du fabricant
49-16-2694 EXACT 1/2 PO À 2 PO MAIN
  • Homologué pour l’acier doux et l’acier inoxydable
  • Amélioration de la vitesse de mise en place et d’élimination des boues
  • Système d’alignement à connexion rapide
  • Accélère le poinçonnage répétitif