Motion
155-0168-005
Moteur de soupape à disque de géroler hydraulique - VIS 45 - Standard, déplacement géométrique 991 cm3/r Max
N° D’ARTICLE MI07447212
N° MFR155-0168-005
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de soupape à disque de géroler hydraulique - VIS 45 - Standard, déplacement géométrique 991 cm3/r Max
N° D’ARTICLE MI07447212
N° MFR155-0168-005
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Couple continu
    35863 po
  • Taille du port du moteur
    1-5/16–12 UNF-2B
  • Hauteur totale
    9.32 po
  • Longueur totale
    12.89 po
  • Largeur totale
    9.32 po
  • Poids
    135.20 lb

Détails

  • Bride de montage réelle
    Standard, 4 Bolt- 200.0 [7.87] Pilot Dia. Avec 9.0 [0,35] Longueur du pilote et 20.57 [.810] Dia. Trous sur 250.0 [9.84] Dia. Cercle de boulonnage et 2X .375-16 UNC-2B Trous filetés
  • Arbre de sortie réel
    Droit
  • Type de port réel
    1.3125-12 UN-2B Orifices du joint torique SAE
  • Débit continu
    170 L/min
  • Déplacement
    60.47 po3/r
  • Pression intermittente
    322 bars
  • Catalogue du fabricant
  • Viscosité d’huile continue maximale
    70 Ditesbold universel seconde
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Rpm max.
    164 tr/min
  • Température de fonctionnement maximale du système
    -34°C à 82 °C
  • Débit maximum
    45 gal/min
  • Régime maximum continu
    256 tr/min
  • Type de port du moteur
    Joint torique à filetage droit SAE
  • Configuration du port
    1.3125-12 UN-2B Orifices du joint torique SAE
  • Type de joint
    Aucun
  • Série
    VIS 45 - Standard
  • Type d’arbre
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR HYD 155-0168-005
  • Technologie brevetée VIS Geroler
  • Plaque d’équilibrage de pression préchargée en deux pièces
  • Diverses fonctions en option, y compris l’option à deux vitesses et des solutions de flux de boîtier pour les applications en boucle fermée et en boucle ouverte.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif

Les clients ont également acheté