Motion
234410M.SP
Roulement de butée de roulement à billes - Double direction, alésage de 50 mm, DE de 80 mm, largeur de 38 mm
N° D’ARTICLE MI07451974
N° MFR234410M.SP
Prix2,691.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement à billes - Double direction, alésage de 50 mm, DE de 80 mm, largeur de 38 mm
N° D’ARTICLE MI07451974
N° MFR234410M.SP
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
Prix2,691.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    38 mm
  • Poids
    1.393 lb

Détails

  • Application
    Arbres
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    302 °F
  • Rpm max.
    9500 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    24 kN
  • Série
    2344
  • Type de palier de butée
    Double direction
  • CUP_NON
    4012801193504

Aperçu

Description du fabricant
234410-M-SP