Motion
234419M.SP
Roulement de butée de roulement à billes - Double direction, alésage de 95 mm, DE de 145 mm, largeur de 60 mm
N° D’ARTICLE MI07451984
N° MFR234419M.SP
Prix5,487.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement à billes - Double direction, alésage de 95 mm, DE de 145 mm, largeur de 60 mm
N° D’ARTICLE MI07451984
N° MFR234419M.SP
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
Prix5,487.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    95 mm
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    145 mm
  • Global Largeur  
    60 mm
  • Poids
    6.693 lb

Détails

  • Application
    Arbres
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    302 °F
  • Rpm max.
    5300 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    61 kN
  • Série
    2344
  • Type de palier de butée
    Double direction
  • CUP_NON
    4012801487832

Aperçu

Description du fabricant
234419-M-SP