Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur55 gal (É.-U.)
- Hauteur12.25 po.
- Longueur6.02 po.
- Hauteur totale35.5 po
- Largeur totale23.5 po
- Taille de l’emballage1 x 55 gal (É.-U.)
- Hauteur de la dimension de stockage35 po
- Longueur de la dimension de stockage23.5 po
- Largeur de la dimension de stockage23.5 po
- Poids497.47 lb
- Largeur6.02 po.
Détails
- Teneur en alcool0
- Teneur en ammoniac0
- ApplicationGraisse, huile et autres saletés
- Instructions pour la demandeVoir l’étiquette pour les rapports de dilution appropriés
- Certificationaucun
- Type de produit chimiqueÀ base d’eau
- Type de nettoyantNettoyant et dégraissant
- CouleurBleu foncé
- Composition2-butoxyéthanol, métasilicate de sodium, surfactants
- ConcentrationConcentré
- Type de contenantFût
- ECCNEAR102
- InflammabilitéIninflammable
- Point d’éclairNe clignote pas
- Qualité alimentaireA4
- FormulaireLiquide fin à base d’eau
- Code d’harmonisation3402.20.5103
- Utilisation à l’intérieur et à l’extérieurIntérieur et extérieur
- Délai d’approvisionnement du fabricant5 - 7 jours
- Numéro CUP du fabricant690858056719
- Quantité du colis1 par caisse
- Gamme de produitsZep
- Types de produitsDégraissants
- Énoncé de la proposition 65Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris l’éthylbenzène, qui est/sont reconnus par l’État de Californie comme pouvant causer le cancer
- ParfumButyle
- Sans solvantOui
- Surfaces nettoyéesVerre, chrome, acier, revêtement de sol composé, vinyle, plastique, rembourrage en cuir, machinerie et équipement
- CUP_NON10690858056716
Aperçu
- Ininflammable; ne contient pas de solvants toxiques; alcalis, acides ou abrasifs libres; peut être utilisé pour dégraisser les moteurs et les châssis des automobiles et des avions